Pince de montage avec serrage par crans, Longueur totale: 240mm

Réf.: 727950 240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
552 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 240 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur mors 75 mm
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727950 240
EAN / GTIN 4045197379917
Réf. fabricant 727950 240

Description

Exécution:

Avec mâchoires étroites, particulièrement longues, à extrémités biseautées ou coudées. Branches avec anneau de ciseaux et serrage par crans. Surfaces de prise dentées.
Extrémités des mâchoires coudées à 90°, surfaces de prise avec prisme en croix.

Utilisation:

Ces pinces servent à maintenir automatiquement des pièces et fils de petites tailles, par ex. lors de soudure, les deux mains soient libres.

Matière(s):

Acier inoxydable.