Chaussure de sécurité ALESSIO Steel Low ESD S3 ALESSIO Steel Low ESD S3, Taille 37

Réf.: 727641-37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Semelle intermédiaire en acier
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ALESSIO
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Semelle intermédiaire en acier
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 37
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727641-37
EAN / GTIN 4030839274392
Réf. fabricant 727641-37

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle PU/PU SAFETY-GRIP à gros crampons
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A

Téléchargements et documents

De la même série "ALESSIO" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier