Chaussure de sécurité MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3 MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3, Taille 46

Réf.: 7276103-46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 46
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7276103-46
EAN / GTIN 4030839350645
Réf. fabricant 7276103-46

Description

Description:

  • Microfibre imperméabilisée/Matériau textile imperméabilisé
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Chaussures pour femmes : les pointures 36 à 39 sont parfaitement adaptées à l'ergonomie des pieds des femmes.
  • Modèle sans cuir

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier