• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Brucelle avec becs étroits courbés, 150 mm, forme 22b, Matériau: N

Réf.: 727600 N
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
517 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier spécial

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier spécial
Longueur 150 mm
Propriété pointes étroite / coudée, striée à l'intérieur
Forme des pointes 22b
Surface brucelles nickelé
Pointe interchangeable non
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727600 N
EAN / GTIN 4045197993106
Réf. fabricant 727600 N
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Striée à l’intérieur.
En acier spécial, nickelé (727520 / 7560 verni noir).