• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Pinces à becs pointus pour l'électronique, coudée à 45° 145 mm

Réf.: 727192 145
Remise
39,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 145 mm
Largeur tête 12 mm
Longueur mors 35 mm
Forme de mâchoire pointue, coudée à 45°
Norme DIN ISO 9655
Exécution des mors intérieur lisse rectifié
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier pour roulements à billes
Surface polie miroir
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727192 145
EAN / GTIN 4003773039396
Réf. fabricant 1024.080

Description

Exécution:

Polissage miroir, évitant ainsi toute altération du circuit électrique par des particules de chrome écaillées. Charnière de précision entrepassée. Double ressort générant peu de frottement pour une ouverture régulière et en douceur. Surfaces de prise rectifiées lisses. Arêtes ébavurées avec soin.
Poignées avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour travaux de montage fins, p. ex. dans l'électronique et la mécanique de précision.

Norme:

DIN ISO 9655

Matière(s):

Acier pour roulements à billes, trempé à l'huile.

Remarque(s):

Autres modèles disponibles sur demande.