Pince plate pour l'électronique, Longueur totale: 115mm

Réf.: 727190 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 115 mm
Largeur tête 9,5 mm
Longueur mors 22,5 mm
Forme de mâchoire plate, droite
Norme DIN ISO 9655
Exécution des mors intérieur lisse rectifié
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier pour roulements à billes
Surface polie miroir
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727190 115
EAN / GTIN 4003773035107
Réf. fabricant 35 12 115

Description

Exécution:

Polissage miroir, évitant ainsi toute altération du circuit électrique par des particules de chrome écaillées. Charnière de précision entrepassée. Double ressort générant peu de frottement pour une ouverture régulière et en douceur. Surfaces de prise rectifiées lisses. Arêtes ébavurées avec soin.
Poignées avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour travaux de montage fins, p. ex. dans l'électronique et la mécanique de précision.

Norme:

DIN ISO 9655

Matière(s):

Acier pour roulements à billes, trempé à l'huile.

Remarque(s):

Autres modèles disponibles sur demande.