{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 115 mm | |
Largeur tête | 9,5 mm | |
Longueur mors | 22,5 mm | |
Forme de mâchoire | plate, droite | |
Norme | DIN ISO 9655 | |
Exécution des mors | intérieur lisse rectifié | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier pour roulements à billes | |
Surface | polie miroir | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pinces à becs plats |
Référence article | 727189 115 | |
EAN / GTIN | 4003773016694 | |
Réf. fabricant | 35 11 115 |