Carotteuse magnétique universelle jusqu'à 35 mm - KBU 35 QW

Réf.: 72705461000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Unités de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72705461000
EAN / GTIN 4014586886763
Réf. fabricant 72705461000
Article hors catalogue L00030 535

Description

Description:

  • Carotteuse magnétique universelle jusqu'à 35 mm
  • KBU 35 QW
  • Petite carotteuse magnétique universelle à 1 vitesse et à forte puissance de levage, avec rotation à droite/gauche et fonctionnalité maximale pour un travail flexible sur le chantier

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 1 100 W
  • puissance de sortie 550 W
  • vitesse de rotation en charge 130 - 520 1/min
  • foret HM max. Ø 35 mm
  • foret HSS max. Ø 35 mm
  • profondeur de perçage max. 50 mm
  • foret hélicoïdal max. Ø 16 mm
  • taraudage M 14
  • chanfreinage max. Ø 31 mm
  • alésage max. Ø 16 mm
  • logement de carottage 3/4 in Weldon
  • changement de carottage sans outil
  • course 135 mm
  • plage de course totale 260 mm
  • force de maintien de l'aimant 10 000 N
  • dimensions de la base magnétique 175 x 80 mm
  • câble avec fiche 4 m
  • poids selon EPTA 10,60 kg

Avantage(s):

  • Concept de machine extrêmement résistant à l'usure avec gaine de protection du câble moteur montée sur palier pivotant pour une utilisation intensive dans l'industrie et l'artisanat
  • Rapport poids/puissance parfait grâce à une construction compacte et optimisée en termes de poids et au moteur haute performance FEIN 1 100 W avec électronique tachymétrique pour une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un travail fiable et économique. La rotation droite/gauche, le réglage électronique de la vitesse de rotation et la plage de course de 260 mm permettent une utilisation universelle, comme le carottage, le forage hélicoïdal, le taraudage ainsi que le lamage et l'alésage
  • Petit et léger
  • Concept de commande simple et sans confusion dans le champ de vision de l'utilisateur
  • Affichage confortable de la force de maintien de l'aimant
  • Force de maintien élevée de l'aimant
  • Capteur de basculement
  • Interrupteur magnétique supplémentaire dans le support de forage
  • Réservoir de liquide de refroidissement intégré
  • Volant d'avance à changement latéral
  • Mémorisation de la vitesse de rotation ″Memory Function″
  • Disjoncteur de protection des personnes

Livraison:

  • 1 réservoir de liquide de refroidissement
  • 1 sangle d'arrimage
  • 1 crochet à copeaux
  • 1 broche de centrage
  • 1 protection contre les contacts
  • 1 coffret

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires