• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante frontale pour l'électronique, polie miroir, Coudée à 27°, CM, Longueur totale: 115mm

Réf.: 726960 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Taillants biseautés: Chanfrein Moyen CM

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 115 mm
Taillants biseautés Chanfrein Moyen CM
Largeur tête 10,5 mm
Longueur de coupe 12 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 1,5 mm
Articulation charnière entrepassée, sans jeu
Tête Coudée à 27°
Norme DIN ISO 9654
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 56 HRC)
Matériau Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé
Surface polie miroir
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726960 115
EAN / GTIN 4003773017844
Réf. fabricant 64 42 115

Description

Exécution:

Polissage miroir, évitant ainsi toute altération du circuit électrique par des particules de chrome écaillées. Charnière robuste, entrepassée et sans jeu. Double ressort générant peu de frottement pour une ouverture régulière et en douceur. Gaine multimatière bleue / rouge.

Utilisation:

Pour travaux de coupe fins, p ex. dans l'électronique et la mécanique de précision.

Norme:

DIN ISO 9654

Matière(s):

Acier pour roulements à billes, taillants trempés par induction.