{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 125 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Taillants biseautés | sans chanfrein | |
Matériau | Acier à outils spécial de qualité particulière, trempé | |
Largeur tête | 13,5 mm | |
Longueur de coupe | 9 mm | |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norme | DIN ISO 9654 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Surface | noire et brunie | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Avec support de fils | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 726660 125 | |
EAN / GTIN | 4003773025184 | |
Réf. fabricant | 78 61 125 ESD |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince coupante diagonale pour l’électronique Super Knips®, poignées antistatiques, AC, Longueur totale: 125mm
Sur demande
Disponibilité
766 article(s) en stock
22,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
45,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété électrostatique | ZED/ESD | ZED/ESD |
Longueur totale | 125 mm | 125 mm |
Largeur tête | 13,5 mm | 10 mm |
Taillants biseautés | sans chanfrein | sans chanfrein |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Longueur de coupe | 9 mm | 10 mm |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante |