Pince coupante diagonale pour l’électronique, tête ovale 108 mm

Réf.: 726240 108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: Chanfrein Moyen CM
  • Matériau: Alliage d’acier hautes performances

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 108 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés Chanfrein Moyen CM
Matériau Alliage d’acier hautes performances
Largeur tête 8 mm
Longueur de coupe 8 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Forme de la tête ovale
Poignée Gaine en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC)
Surface noire et brunie
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726240 108
EAN / GTIN 7314150050918
Réf. fabricant 8130

Description

Exécution:

Forme étroite, taillants rectifiés avec précision, trempés par induction (63 − 65 HRC). Surface noire pour réduire les réflexions. Gaine antistatique en plastique jaune avec ressort d’ouverture. ESD. Articulation filetée de précision réglable pour un frottement minimum et un positionnement axial optimal des tranchants.

Matière(s):

Alliage d’acier hautes performances, forgé, bruni.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop