Chaussure de sécurité MILTON Low ESD S3 MILTON Low ESD S3, Taille 42

Réf.: 725931-42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Résistance à la pénétration: Stahlzwischensohle
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
    Série MILTON
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Stahl
    Résistance à la pénétration Stahlzwischensohle
    Propriété électrostatique EGB/ESD
    Pointure UE 42
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 725931-42
    EAN / GTIN 4030839376270
    Réf. fabricant 725931-42
    Article hors catalogue L00790 3693

    Description

    Description:

    • Cuir bovin
    • Doublure textile à régulation thermique
    • Languette fermée et rembourrée
    • Semelle intérieure entière ESD PRO black
    • Première semelle de protection ESD en molleton avec des orifices insérés
    • Semelle intermédiaire en acier
    • Semelle TPU/PU WELLMAXX
    • Embout résistant à l´abrasion
    • Embout en acier
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
    • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF