{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 125 mm | |
Taillants biseautés | PC | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Poignée | Gaine en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction et rectifiés avec précision | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | |
Branches avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 725391 125 | |
EAN / GTIN | 4010995361891 | |
Réf. fabricant | 36189 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince coupante diagonale de précision pour mécanicien, forme normale 125 mm
Sur demande
Disponibilité
5 408 article(s) en stock
31,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 860 article(s) en stock
24,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 125 | 125 |
Poignée | Gaine en plastique | Gaine en plastique |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction et rectifiés avec précision | Taillants trempés par induction et rectifiés avec précision |
Taillants biseautés | PC | petit chanfrein PC |
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ | 0,3 ;0,8 | 0,15 ;0,8 |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 0,3 ;2 | 0,15 ;2 |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante |