• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante diagonale Isolée VDE, Longueur totale: 180mm

Réf.: 725351 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
810 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 4 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Norme DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau Acier à outils spécial
Surface non revêtue
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 725351 180
EAN / GTIN 4045197888082
Réf. fabricant 725351 180

Description

Exécution:

Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).
Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.