Pince coupante diagonale, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 125mm

Réf.: 725300 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 3 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,5 mm
Norme DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 725300 125
EAN / GTIN 4003773018124
Réf. fabricant 70 06 125

Description

Exécution:

Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).
Pince chromée, branches avec gaine bi-matière..
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier