{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,8 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine épaisse | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 725265 160 | |
EAN / GTIN | 3662424076541 | |
Réf. fabricant | 192A.16CPE |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince coupante diagonale, chromée, Longueur totale: 160mm
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
34,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
353 article(s) en stock
21,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
980 article(s) en stock
14,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
894 article(s) en stock
17,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Poignée | Gaine épaisse | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique | Gaine à plusieurs composants |
Norme | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Surface | chromé | chromée | non revêtue | Non revêtue |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,8 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante | Pince coupante | Pince coupante |