{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 125 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,6 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine ERGO® épaisse | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 725240 125 | |
EAN / GTIN | 7314150106547 | |
Réf. fabricant | 2101GC-125IP |