{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 140 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 1,8 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 724860 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039488 | |
Réf. fabricant | 70 05 140 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince coupante diagonale chromée, avec gaine, Longueur totale: 140mm
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock
24,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
265 article(s) en stock
16,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 605 article(s) en stock
9,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
228 article(s) en stock
12,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique | Gaine à plusieurs composants |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | Forgée et trempée |
Surface | chromée | chromée | non revêtue | Non revêtue |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante | Pince coupante | Pince coupante |