{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | MICHEL | |
Pointure UE | 46 | |
Classe de protection | SB | |
Matériau coque de protection | Stahl | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Couleur | noir | |
Type de produit | Sabot |
Référence article | 72430-46 | |
EAN / GTIN | 4030839222539 | |
Réf. fabricant | 72430-46 | |
Article hors catalogue | L00790 2033 |