• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paper sheet 230x280 mm C220 PREMIUM steel/nonferrous/wood/stone/lacquer

Réf.: 724272
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 724272
EAN / GTIN 9003177242724
Réf. fabricant 724272

Description

Description:

Avec ces feuilles de papier PREMIUM sur support papier léger, vous êtes parfaitement équipé pour les applications de meulage à sec. Le revêtement semi-ouvert protège contre l'encrassement ou le bouchage de l'abrasif. En même temps, grâce aux grains de carbure de silicium, les feuilles peuvent parfaitement être utilisées sur les pierres. Les feuilles de papier à usage universel sont utilisées pour le lissage, l'ébarbage léger, la finition mécanique et la préparation générale des surfaces.

Caractéristique(s):

  • Form: PAPER Sheet
  • Spécification : C-P68 P A
  • Dimension (T x H): 230 x 280 mm
  • Epaisseur: 230 mm
  • Alésage: 280 mm
  • Granulométrie: 220
  • Aptitude des matériaux: Acier;Bois;Plastiques/PVC;Aluminium;Peinture / Vernis;Matériaux
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Support traité latex pour utilisation à sec ou sous arrosage
  • Excellent état de surface grâce au revêtement fermé
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surface manuelle ou en combinaison avec une ponceuse orbitale
  • Pour un enlèvement de matière léger, le surfaçage, le polissage et pour la préparation de surface