Description:
Avec ces feuilles de papier PREMIUM sur support papier léger, vous êtes parfaitement équipé pour les applications de meulage à sec. Le revêtement semi-ouvert protège contre l'encrassement ou le bouchage de l'abrasif. En même temps, grâce aux grains de carbure de silicium, les feuilles peuvent parfaitement être utilisées sur les pierres. Les feuilles de papier à usage universel sont utilisées pour le lissage, l'ébarbage léger, la finition mécanique et la préparation générale des surfaces.
Caractéristique(s):
- Form: PAPER Sheet
- Spécification : C-P68 P C
- Dimension (T x H): 230 x 280 mm
- Epaisseur: 230 mm
- Alésage: 280 mm
- Granulométrie: 100
- Aptitude des matériaux: Acier;Bois;Plastiques/PVC;Aluminium;Peinture / Vernis;Matériaux
- Outillage pour: Ponçage manuel
Avantage(s):
- Support traité latex pour utilisation à sec ou sous arrosage
- Excellent état de surface grâce au revêtement fermé
- Utilisation universelle
Utilisation:
- Pour la préparation de surface manuelle ou en combinaison avec une ponceuse orbitale
- Pour un enlèvement de matière léger, le surfaçage, le polissage et pour la préparation de surface