• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante diagonale pour mécanicien, chromée 125 mm

Réf.: 724000 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 0,6 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface chromée
Avec ressort d'ouverture commutable non
Avec ressort d'ouverture non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 724000 125
EAN / GTIN 4003773018506
Réf. fabricant 76 03 125

Description

Exécution:

Avec tête étroite et taillants trempés par induction. Dureté des taillants env. 63 HRC. Articulation encastrée avec fonctionnement sans jeu.
Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.