Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm

Réf.: 723510 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 3,4 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2 mm
Norme DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 723510 160
EAN / GTIN 4045197501608
Réf. fabricant 723510 160

Description

Exécution:

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation encastrée, sans jeu.
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.