{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 250 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4,6 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 3,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 3 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723500 250 | |
EAN / GTIN | 4003773041955 | |
Réf. fabricant | 74 06 250 |