• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grignoteuse jusqu'à 1,3 mm - BLK 1.3 CSE

Réf.: 72324260000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Grignoteuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72324260000
EAN / GTIN 4014586870137
Réf. fabricant 72324260000
Article hors catalogue L00010 3884

Description

Description:

  • Grignoteuse jusqu'à 1,3 mm
  • BLK 1.3 CSE
  • Grignoteuse compacte et rapide pour tôles ondulées

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 350 W
  • puissance de sortie 210 W
  • nombre de courses 1 000 - 1 800 1/min
  • vitesse de coupe 2,3 m/min
  • acier jusqu'à 400 N/mm² 1,3 mm
  • acier jusqu'à 600 N/mm² 0,8 mm
  • acier jusqu'à 800 N/mm² 0,6 mm
  • métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
  • largeur de la voie de coupe 4 mm
  • Ø de plongée avec matrice 19 mm
  • rayon de la plus petite courbe (intérieur/extérieur) 15 / 20 mm
  • câble avec fiche 5 m
  • poids selon EPTA 1,80 kg

Avantage(s):

  • Sens de coupe réglable sur 360° par pas de 45° grâce à un porte-matrice pivotant sans outil
  • Vitesse de coupe de 2,3 m/min pour une excellente progression de travail
  • Maniabilité optimale avec une prise en main jusqu'à 20 % plus fine grâce à une tête d'engrenage extrêmement fine
  • Grille de protection des copeaux sur les fentes d'aération
  • Coûts d'exploitation avantageux grâce à la durée de vie élevée du poinçon et de la matrice
  • Poinçon rotatif pour une durée de vie jusqu'à 30 % supérieure
  • Système de changement rapide QuickIN
  • Acier inoxydable jusqu'à 0,6 mm
  • Moteur d'une puissance et d'une stabilité exceptionnelles
  • Câble de 5 mètres

Livraison:

  • 1 matrice pour tôle ondulée (3 01 09 169 00 9)
  • 1 poinçon (6 36 02 050 00 0)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier