Comparateur avec pont de mesure de profondeur, tige de mesure à l'arrière 0-200 mm, embout de mesure sphérique

Réf.: 7231A
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
    Référence article 7231A
    EAN / GTIN 4946368851907
    Réf. fabricant 7231A
    Article hors catalogue L40010 14030

    Description

    Description:

    Ce dispositif de mesure de profondeur composé d'un comparateur et d'un pont de mesure vous offre les avantages suivants : Surface du pont de mesure trempée, rectifiée avec précision et rodée.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 200
    Précision : ±15 µm
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Pouce/Métrique : Métrique