• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante diagonale à forte démultiplication, hautes performances, TwinForce®, polie, avec gaine 180 mm

Réf.: 723181 180
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TwinForce
Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 5,5 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 3,2 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 3 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface Pince noire et brunie à froid, tête polie
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances oui
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 723181 180
EAN / GTIN 4003773074779
Réf. fabricant 73 72 180

Description

Exécution:

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation noyée, avec construction à double articulation excentrique.
Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.
KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d’un équipement antichute Tethered Tools.

Avantage(s):

Pince coupante diagonale à forte démultiplication de qualité, avec 50 % d’effort en moins par rapport aux pinces coupantes diagonales classiques de taille identique. Les taillants retraités réduisent l’effort nécessaire.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Remarque(s):

Le modèle précédent 723180 peut toujours être commandé jusqu’à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.