• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grattoir avec insert en carbure

Réf.: 72313101
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
Type de produit Grattoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72313101
EAN / GTIN 4018754279227
Réf. fabricant 72313101
Article hors catalogue L60010 6308

Description

Description:

  • Utilisé pour enlever les résidus d'adhésif et les autocollants des disques
  • Aussi comme grattoir en métal ou Un racleur d'étanchéité peut être utilisé

Caractéristique(s):

  • Largeur de la lame: 25 mm
  • Hauteur mm (h): 37 mm
  • Longueur mm (L): 460 mm
  • Poids: 458 g
  • Largeur mm (b): 37 mm