{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 3,8 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,7 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723100 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022978 | |
Réf. fabricant | 74 05 180 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, avec gaine, Longueur totale: 180mm
Sur demande
Disponibilité
196 article(s) en stock
34,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
306 article(s) en stock
23,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
423 article(s) en stock
15,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 447 article(s) en stock
18,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique | Gaine à plusieurs composants |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | Forgée et trempée |
Norme | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante | Pince coupante | Pince coupante |