• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ciseaux à fendre jusqu'à 2 mm - BSS 2.0 E

Réf.: 72303361000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Cisailles à fendre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72303361000
EAN / GTIN 4014586874807
Réf. fabricant 72303361000
Article hors catalogue L00030 395

Description

Description:

  • Cisaille à fentes jusqu'à 2 mm
  • BSS 2.0 E
  • Cisaille à fentes puissante pour le travail de l'acier inoxydable, des tubes agrafés et des profilés

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 350 W
  • puissance de sortie 210 W
  • nombre de courses 1 300 - 2 600 1/min
  • vitesse de coupe 2 - 4 m/min
  • acier jusqu'à 400 N/mm² 2 mm
  • acier jusqu'à 600 N/mm² 1,5 mm
  • acier jusqu'à 800 N/mm² 1,3 mm
  • métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
  • largeur de coupe 5 mm
  • rayon de la plus petite courbe 245 mm
  • diamètre d'immersion 12 mm
  • câble avec fiche 5 m
  • poids selon EPTA 1,70 kg

Avantage(s):

  • Grâce aux couteaux très résistants, idéal pour les profilés de renfort dans la construction sèche et les coupes dans l'acier inoxydable
  • Tête de coupe robuste pour une utilisation stationnaire. La machine peut être fixée très facilement dans un étau
  • Possibilité de réaliser des coupes courbes à gauche et à droite ainsi que des coupes sans déformation avec un seul copeau
  • Moteur puissant avec une traction puissante, même pour les travaux les plus difficiles. Convient pour les tubes agrafés avec des agrafes de raccordement de 4 x 0,75 mm
  • Optimal pour le tronçonnage de profilés
  • Convient parfaitement pour les coupes et les découpes
  • Moteur d'une puissance et d'une stabilité exceptionnelles
  • Lames de coupe d'une durée de vie exceptionnelle
  • Câble de 5 mètres
  • Evacuation propre des copeaux pour éviter les rayures sur les pièces et les blessures
  • Acier inoxydable jusqu'à 1,5 mm
  • Vaste gamme d'accessoires

Livraison:

  • 1 lame de coupe
  • 1 paire de mâchoires de coupe