Chaussure de sécurité OFFICER XXB Low ESD S2 OFFICER XXB Low ESD S2, Taille 47

Réf.: 72302-47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série OFFICER
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Stahl
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 47
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72302-47
EAN / GTIN 4030839315088
Réf. fabricant 72302-47
Article hors catalogue L00790 2272

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure en cuir
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD grey
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle MONO-PU WELLMAXX BUSINESS
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier