Polisseuse - WPO 14-15 E

Réf.: 72214800230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Polisseuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72214800230
EAN / GTIN 4014586862699
Réf. fabricant 72214800230
Article hors catalogue L00030 281

Description

Description:

  • Polisseuse
  • WPO 14-15 E
  • Polisseuse d'angle extrêmement puissante pour la réparation de voitures et de bateaux

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 1 200 W
  • puissance fournie 750 W
  • vitesse de rotation à vide 500 - 1 500 1/min
  • outil de polissage Ø 230 mm
  • filetage de fixation M 14
  • câble avec fiche 4 m
  • poids selon EPTA 2,50 kg

Avantage(s):

  • Plage de vitesse idéale avec réglage en continu de la vitesse de rotation pour un traitement professionnel des surfaces sur les véhicules et les bateaux
  • Stabilité maximale de la vitesse de rotation quelle que soit la charge sur toute la plage de réglage grâce à la réduction mécanique de l'engrenage associée au moteur haute performance FEIN
  • Accessoires système spéciaux pour la préparation efficace des peintures usagées, des peintures neuves et des peintures très résistantes aux rayures ainsi que pour le nettoyage, le ponçage et le polissage des surfaces de bateaux et des revêtements gelcoat. Réglage confortable de la vitesse de rotation
  • Pas d'échauffement en utilisation continue
  • Excellente ergonomie grâce au capot de la poignée
  • Blocage de la broche
  • Utilisation à droite ou à gauche
  • Protection contre le redémarrage
  • Démarrage en douceur
  • Charbons à arrêt automatique
  • Transformable en ponceuse rotative avec capot d'aspiration et plateau de ponçage

Livraison:

  • 1 capot de poignée
  • 1 poignée supplémentaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier