Pince coupante frontale puissante 200 mm

Réf.: 721900 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 200 mm
    Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 4 mm
    Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,8 mm
    Norme DIN ISO 5748
    Poignée avec revêtement en plastique
    Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 61 HRC)
    Matériau Acier à outils spécial
    Surface noire et brunie à froid
    Tête poli
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 721900 200
    EAN / GTIN 4003773213819
    Réf. fabricant 68 01 200

    Description

    Exécution:

    Tête puissante, articulation rivetée. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC).

    Norme:

    DIN ISO 5748

    Matière(s):

    Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé et trempé en plusieurs passes.