• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T-shirt thermique ignifugé pour femme, 68% laine mérinos Noir S

Réf.: 721310759900S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe S
Type de produit T-shirt ignifugé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 721310759900S
EAN / GTIN 7330509784068
Réf. fabricant 721310759900S
Article hors catalogue L00980 5892

Description

Exécution:


Matière principale
68% laine, 30% modacrylique, 2% antistatique, interlock mérinos, résistant à la flamme, 225 g/m²
Détails
Collier tricoté en fibres
Coutures de couleur contrastée
Étiquettes de certification externes
Finition
Manche tricotée en fibres

Description:

  • Top thermique ignifuge avec une coupe féminine, en laine mérinos de haute qualité
  • La meilleure qualité en termes de matériau et de fabrication garantit toutes les exigences d'un bon sous-vêtement
  • Ainsi que la coupe ergonomique et les propriétés protectrices, ce sous-vêtement possède la capacité unique de la laine à conserver la chaleur dans des conditions humides et sèches
  • Il est idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs
  • Lavage délicat à 60ºC
  • Certifié selon la norme EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, Classe 1
  • EBT 7. 3 cal/cm², HAF : 78,6%

Norme:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%