Visseuse pour cloisons sèches avec chargeur jusqu'à 5 mm - SCT 5-40 M

Réf.: 72130650018
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72130650018
EAN / GTIN 4014586854205
Réf. fabricant 72130650018
Article hors catalogue L00030 52

Description

Description:

  • Visseuse pour cloisons sèches avec chargeur jusqu'à 5 mm
  • SCT 5-40 M
  • visseuse à chargeur pour vissages rapides en série avec accouplement silencieux

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 450 W
  • puissance de sortie 250 W
  • vitesse de rotation en charge 0 - 2 700 1/min
  • vitesse de rotation à vide 0 - 4 000 1/min
  • vitesse de rotation max. Couple maxi (dur/souple) 12 / - Nm
  • vis Ø 5 mm
  • longueur de vis 25 - 55 mm
  • mandrin à serrage rapide 1/4 in
  • câble avec fiche 5 m
  • poids selon EPTA 1,60 kg

Avantage(s):

  • Visseuse pour cloisons sèches SCT 5-40 X avec chargeur M55 X
  • QuickIN pour un retrait sans outil du chargeur, le réglage de la longueur de vis et de la profondeur de vissage ainsi que pour un nettoyage rapide
  • Vitesse de rotation optimisée, pas de projection de poudre de plâtre lors des vissages
  • Une des visseuses les plus légères de sa catégorie
  • Embrayage silencieux FEIN CLIC-STOP. Système de transport de vis breveté
  • Butée de profondeur supplémentaire pour les vis non cerclées
  • Idéal pour une utilisation à une main
  • Magasin pivotant à 360 degrés
  • Boîtier robuste en forme de coque
  • Ergonomie optimale grâce à la poignée FEIN Sensitiv
  • Moteur FEIN haute performance
  • Arrêt sans vibration
  • Sangle pratique

Livraison:

  • 1 magasin pour vis à bande
  • 1 embout ¼″ Gr. 2 / Phillips (forme H), long
  • 1 butée de profondeur
  • 1 support magnétique pour embouts ¼″
  • 1 embout ¼″ pour vis cruciformes Gr. 2 / Phillips (forme H) avec anneau anti-poussière
  • 1 sangle
  • 1 clip ceinture
  • 1 coffret à outils en plastique