Perceuse jusqu'à 10 mm - BOP 10 Set

Réf.: 72055361000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72055361000
EAN / GTIN 4014586881980
Réf. fabricant 72055361000
Article hors catalogue L00030 488

Description

Description:

  • Perceuse jusqu'à 10 mm
  • BOP 10 Set
  • Perceuse d'entrée compacte et à vitesse stable jusqu'à 10 mm dans l'acier pour les travaux de montage sur site

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 500 W
  • puissance de sortie 270 W
  • vitesse de rotation en charge 0 - 900 1/min
  • vitesse de rotation à vide 0 - 1 500 1/min
  • couple de rotation à la vitesse max. 9 Nm
  • couple à l'arrêt 24 Nm
  • largeur de serrage du mandrin 1,5 - 13 mm
  • Ø de perçage acier 10 mm
  • Ø de perçage inox 10 mm
  • Ø de perçage métal léger 15 mm
  • Ø de perçage bois 30 mm
  • taraudage M 6
  • filetage sur l'arbre de perçage 1/2 in-20 UNF
  • Ø du collier de serrage 43 mm
  • cote d'angle 23 mm
  • câble avec fiche 5 m
  • poids selon EPTA 1,80 kg

Avantage(s):

  • Construction particulièrement plate et mince avec d'excellentes dimensions d'angle pour les travaux de montage même dans les endroits étroits et les coins
  • Moteur haute performance FEIN avec une grande stabilité de vitesse pour une progression de perçage constante dans presque toutes les applications. Tête d'engrenage en métal et carter de moteur en forme de pot pour une durée de vie exceptionnelle
  • rotation à droite/gauche
  • mandrin de perçage de précision en métal
  • grande précision de rotation
  • mâchoires de serrage du mandrin auto-serrantes
  • poignée sensitive FEIN
  • système électronique de commande des gaz
  • câble de 5 mètres
  • col de serrage de 43 mm de diamètre pour utilisation sur support de perçage

Livraison:

  • 1 mandrin à serrage rapide métallique à une gaine SUPRA SKE
  • 1 poignée supplémentaire
  • 1 coffret à outils en plastique