Description:
La souplesse élastique de cette meule lui permet de suivre parfaitement les contours de la pièce et de ne pas altérer la géométrie de la surface. Elle peut être utilisée pour le polissage, la rectification fine, la rectification d'effet, l'ébarbage, le matage et l'affûtage. En revanche, elle ne convient pas pour les bavures importantes ou les taux d'enlèvement élevés. Les flasques de serrages doivent couvrir au moins les 2/3 du diamètre de la meule.
Caractéristique(s):
- Form: 1 MEULE PLATE
- Spécification : C 400 - BE15
- Dimension (D x T x H): 150 x 20 x 32 mm
- Diamètre: 150 mm
- Epaisseur: 20 mm
- Alésage: 32 mm
- Granulométrie: 400
- Vs /max: 20 m/s
- Aptitude des matériaux: Fonte;Acier rapide;Acier inoxydable;Carbure de tungstène;Acier
- Outillage pour: Touret
Avantage(s):
- Utilisation universelle
- Profilage aisé
- Pour profils droits et concaves
Utilisation:
- Pour le polissage, la rectification fine, la rectification d'effet, l'ébavurage, l'ébarbage et l'affûtage sur l'acier, l'acier rapide, l'acier inoxydable, le Métal dur et la fonte.