{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Ouverture | 50 mm | |
Capacité de serrage | ≥ 30 | |
Dimensions nominales | 50 | |
Exécution du manche | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier électrique au chrome-vanadium; forgé, trempé | |
Surface pince | grise et brunie à froid | |
Mâchoires pivotantes à 360° | oui | |
Déplacement rapide | oui | |
Course de serrage max. | 30 mm | |
Type de produit | Pinces-étaux de montage |
Référence article | 719965 180 | |
EAN / GTIN | 4003773081159 | |
Réf. fabricant | 85 51 180 A |