{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | |
Longueur totale | 130 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 3 mm - 10 mm | |
⌀ pointes | 0,9 mm | |
Norme | DIN 5254 B | |
Forme | B | |
Forme des mâchoires | coudée à 90° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | grise et brunie à froid | |
Avec butée de limitation | oui | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719892 A01 | |
EAN / GTIN | 4003773061755 | |
Réf. fabricant | 49 41 A01 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince pour circlips de précision avec butée de limitation A01
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
27,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
16,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
390 article(s) en stock
14,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | coudée à 90° | coudée à 90° | coudée à 90° |
Forme | B | B | B |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
Norme | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | Bague extérieure coudée | Bague extérieure coudée |
Pointe interchangeable | non | non | non |
Type de produit | Pince pour circlips | Pince pour circlips | Pince pour circlips |