{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | |
Longueur totale | 320 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 85 mm - 140 mm | |
⌀ pointes | 3,2 mm | |
Norme | DIN 5254 A | |
Forme | A | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | noir | |
Avec butée de limitation | non | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719870 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197504135 | |
Réf. fabricant | 719870 A4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: A4
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
27,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock
23,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
22,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | droite | coudée à 45° | droite |
Longueur totale | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
⌀ pointes | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Matériau | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Pointe interchangeable | non | non | non |