Exécution:
Matière principale
93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, stretch 4 voies, 295 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils et poches supplémentaires avec fermeture éclair
Poche extérieure de protection du genou
Détails
Poche d'identification amovible
Les larges passants au dos et sur les côtés, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Élastique à la taille
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Fonctionnalité
Coupe femme
Étirement dans 4 directions, Panneau en maille à l'arrière du genou
Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de jambe, Détail réfléchissant sur le mollet
Renforcement
Poches de genou renforcées en CORDURA®-stretch, poches à clous renforcées, poche pour couteau à mastic, poches arrière et arrière sur le bas de jambe
Finition
Fond de jambe avec renforcement à l'arrière
Description:
- Ce pantalon d'artisan polyvalent et confortable aux jambes fuselées est conçu pour la silhouette féminine
- Il offre une aisance de mouvement et est extrêmement doux
- Ce pantalon est conçu pour résister aux travaux difficiles sans compromettre le confort et l'ajustement
- Le matériau est un tissu lisse à 4 sens d'étirement qui est solide et extensible dans toutes les directions
- Le pantalon a des détails avancés et des poches renforcées pratiques, une poche pour règle, des poches avant et des porte-outils fonctionnels, par exemple des boucles pour tenir les marteaux
- La poche pour genouillère est renforcée avec du tissu extensible CORDURA® à l'extérieur et du tissu extensible à l'intérieur pour une plus grande liberté de mouvement
- Un tissu en maille extensible et doux à l'arrière du genou pour une bonne ventilation
- L'ourlet de jambe renforcé offre une protection efficace contre l'usure
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032