Pantalon stretch 4D HV FEMME D25

Réf.: 719716423399D25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
    Couleur gelb / schwarz
    Taille de confection DE 25
    Type de produit Pantalons de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 719716423399D25
    EAN / GTIN 7330509729724
    Réf. fabricant 719716423399D25

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    94% polyester, 6% élasthanne, stretch 4 voies, 320g/m²

    Poches
    Poche sur la jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche intérieure pour téléphone en filet
    Poches arrière avec soufflet, renforcées. Une avec rabat
    Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
    Poches intérieures
    Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments à outils supplémentaires et poches supplémentaires avec fermeture éclair
    Poche extérieure de protection du genou

    Détails
    Poche d'identification amovible, Anneau en D
    Grandes boucles au dos et sur les côtés, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
    Porte-couteau avec bouton
    Manchette à fermeture éclair en plastique
    Boutons métalliques
    Anneau en D à la taille
    Section intérieure de la jambe avec double couture
    Finition
    Haut de jambe réglable avec cordon de serrage et renforcement CORDURA®, Bas de jambe avec renfort CORDURA®
    Fonctionnalité
    Coupe femme
    4-way stretch, Panneau en maille à l'arrière du genou

    Reflex
    Bandes réfléchissantes autour des jambes, bande réfléchissante coupée de 70 mm de large

    Renforcement
    Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, bas de jambe renforcé en CORDURA®, poches à clous, poches arrière et poche mètre renforcées en CORDURA®

    Description:

    • Ce pantalon hi-visuel polyvalent et confortable aux jambes fuselées est conçu pour la silhouette féminine
    • Il offre une aisance de mouvement et est extrêmement doux
    • Ce pantalon est conçu pour résister aux tâches difficiles sans compromettre le confort et l'ajustement
    • Le matériau est un tissu lisse extensible dans 4 directions qui est solide et extensible dans toutes les directions
    • Le pantalon a des détails avancés et des poches pratiques avec renforcement CORDURA®, une poche cuisse à soufflet avec une fermeture éclair, une poche mètre pliante, des poches avant, des poches arrière avec rabat et des porte-outils fonctionnels, par exemple des boucles pour tenir les marteaux
    • La poche pour genouillère est renforcée par un tissu extensible CORDURA® à l'extérieur et un tissu extensible à l'intérieur pour une plus grande liberté de mouvement
    • Un tissu en maille souple et extensible à l'arrière du genou pour une bonne ventilation
    • Un renfort CORDURA® sur l'ourlet de la jambe offre une protection efficace contre l'usure
    • Certifié selon la norme EN ISO 20471, vêtements de protection haute visibilité de classe 2

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Y