Pantalon de travail femme haute visibilité avec stretch Noir/Jaune C42

Réf.: 719613709933C42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% Baumwolle
  • Norme: EN ISO 20471
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
Sexe Homme
Composition du tissu 100% Baumwolle
Couleur schwarz / gelb
Taille de confection DE 42
Norme EN ISO 20471
EN 20471 (signalisation) Klasse 1
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719613709933C42
EAN / GTIN 7330509877487
Réf. fabricant 719613709933C42

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 370g/m²
Matière fluorescente en 85% polyester et 15% coton
Poches
S'adapte à tous les modèles Blåkläder avec poches de protection des genoux
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, poche stylo, Poche Flex-phone et deux grandes poches étaient l'une est avec fermeture à glissière, poche pour carte d'identité amovible
Poche d'insertion avec panneau extensible
Poches à clous - avec porte-outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière
Détails
Poche d'identification amovible
Les boucles larges au dos et sur les côtés, Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Parflammes métalliques
Anneau en D à la taille

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneau extensible à l'arrière

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes, Bande réfléchissante de 70 mm de large

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, poches à clous renforcées en CORDURA®, poche mètre, poches arrière et arrière de l'extrémité de la jambe

Finition
Fond de jambe avec renfort à l'arrière

Description:

  • Pantalon hi-visuel solide, confortable et pratique en 100% coton avec des sections hi-vis
  • Ce pantalon pour femmes est doté de panneaux extensibles dans 4 directions à l'arrière pour qu'il reste extra léger et confortable à porter
  • Poche pour règle, poches pour étui, poche téléphone facile d'accès et poches arrière renforcées en CORDURA®
  • Le pantalon dispose également de poches pour genouillères renforcées en CORDURA® stretch, le tout pour augmenter le confort
  • Aussi disponible en modèle homme 1794
  • Certifié EN ISO 20471, classe 1

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W