• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon services +stretch femme D23

Réf.: 719513309998D23
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
Couleur schwarz / dunkelgrau
Taille de confection DE 23
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719513309998D23
EAN / GTIN 7330509647561
Réf. fabricant 719513309998D23

Description

Exécution:


Matière principale
60% coton, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Poches
Poches arrière
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poche jambe avec soufflet, poche stylo et poche téléphone intérieure en filet
Poche extérieure de protection du genou
Détails
Boucle pour marteau sur le côté
Verrouillage plastique à glissière
Elastique à la taille
Anneau en D
Boutons cachés

Finition
Extension au bas
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe femme
Panneaux élastiques à l'entrejambe, au mollet et à la poche genou, Sans rayures

Reflex
Détails réfléchissants

Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch

Description:

  • Ce pantalon est fonctionnel en termes de confort, d'utilisation pratique et d'apparence
  • Ce matériau ripstop léger est robuste et durable avec une bonne résistance à la déchirure
  • La taille élastiquée et les panneaux extensibles au mollet et à l'intérieur de la cuisse offrent une superbe liberté de mouvement
  • La poche au genou est renforcée avec du CORDURA® stretch
  • Le pantalon est résistant au broutage et possède des réflecteurs discrets, une poche de téléphone en filet et des poches pour un couteau et une règle pliante
  • Les jambes du pantalon peuvent être allongées en bas

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057