Pantalon services +stretch femme C50

Réf.: 719513309998C50
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
    Couleur schwarz / dunkelgrau
    Taille de confection DE 50
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 719513309998C50
    EAN / GTIN 7330509647516
    Réf. fabricant 719513309998C50
    Article hors catalogue L00980 2246

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    60% coton, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Poches
    Poches arrière
    Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
    Poches intérieures
    Poche jambe avec soufflet, poche stylo et poche téléphone intérieure en filet
    Poche extérieure de protection du genou
    Détails
    Boucle pour marteau sur le côté
    Verrouillage plastique à glissière
    Elastique à la taille
    Anneau en D
    Boutons cachés

    Finition
    Extension au bas
    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés, Coupe femme
    Panneaux élastiques à l'entrejambe, au mollet et à la poche genou, Sans rayures

    Reflex
    Détails réfléchissants

    Renforcement
    Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch

    Description:

    • Ce pantalon est fonctionnel en termes de confort, d'utilisation pratique et d'apparence
    • Ce matériau ripstop léger est robuste et durable avec une bonne résistance à la déchirure
    • La taille élastiquée et les panneaux extensibles au mollet et à l'intérieur de la cuisse offrent une superbe liberté de mouvement
    • La poche au genou est renforcée avec du CORDURA® stretch
    • Le pantalon est résistant au broutage et possède des réflecteurs discrets, une poche de téléphone en filet et des poches pour un couteau et une règle pliante
    • Les jambes du pantalon peuvent être allongées en bas

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057