• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pant. haute-vis stretch 4D femme D19

Réf.: 719316429933D19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur schwarz / gelb
Taille de confection DE 19
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719316429933D19
EAN / GTIN 7330509776988
Réf. fabricant 719316429933D19

Description

Exécution:


Matière principale
94% polyester, 6% élasthanne, stretch 4 voies, 320g/m²

Poches
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en maille
Poches arrière avec soufflet, renforcées. Une avec rabat
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments à outils supplémentaires et poches supplémentaires avec fermeture éclair
Poche extérieure de protection du genou

Détails
Poche d'identification amovible, anneau en D
Les larges passants au dos et sur les côtés, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Manchette à fermeture éclair en plastique
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Couture intérieure de la jambe avec double couture

Finition
Fond de jambe avec renfort CORDURA®

Fonctionnalité
Coupe femme
Etendue dans 4 directions, Panneau en maille à l'arrière du genou

Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de jambe, Bandes réfléchissantes autour des jambes, Bande réfléchissante coupée de 70 mm de large

Renforcement
Poches de genou renforcées en CORDURA®-stretch, Bas de jambe renforcé en CORDURA®, Poches à clous, poches arrière et poche mètre renforcées en CORDURA®

Description:

  • Conçu pour la silhouette féminine, ce pantalon hi-visuel polyvalent et confortable offre une aisance de mouvement et est extrêmement doux
  • Il est conçu pour résister aux tâches difficiles sans compromettre le confort et l'ajustement
  • Le tissu lisse 4-way-stretch est solide et donne dans toutes les directions
  • Le pantalon a des détails avancés et des poches pratiques avec renforcement CORDURA®, une poche de cuisse cargo à soufflet avec une fermeture éclair, une poche règle pliante, des poches avant, des poches arrière avec rabat et des porte-outils fonctionnels, par exemple des boucles pour tenir les marteaux
  • La poche pour genouillère est renforcée par du tissu extensible CORDURA® à l'extérieur et du tissu extensible à l'intérieur pour une plus grande liberté de mouvement
  • Un tissu en maille souple et extensible à l'arrière du genou pour une bonne ventilation
  • Le renfort CORDURA® sur l'ourlet de la jambe offre une protection efficace contre l'usure
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, vêtements de protection haute visibilité de classe 1

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W