• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon multinormes inhérent femme D21

Réf.: 718915123389D21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille de confection DE 21
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 718915123389D21
EAN / GTIN 7330509641064
Réf. fabricant 718915123389D21

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, résistant aux flammes, antistatique, 260 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet, renforcé et rabat
Poche sur la jambe avec rabat et poche téléphone
Poches de protection du genou
Poches avant coudées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo

Détails
Poche d'identité amovible
Loops, une avec anneau en D
Étiquettes externes
Manchette à fermeture éclair en plastique
Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau, Sans métal

Renforcement
Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au niveau du genou

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles
Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Pantalon femme ignifugé équipé de poches intelligentes répondant aux exigences de certification
  • Le tissu est un matériau ripstop inhérent avec une bonne résistance à la déchirure qui permet au pantalon de résister à une exigence difficile dans des environnements exposés
  • Le renfort CORDURA®/Kevlar®/Protal® aux genoux et le double matériau dans les poches augmentent la résistance à l'usure et la durée de vie du vêtement
  • Certifié selon EN ISO 20471 Classe 2, EN 13034 PB (6) : EN 1149-5 : EN ISO 11611 Classe 1 A1, A2 : EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 et IEC 61482-2 Classe 1
  • ATPV : 11,9cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1