Pantalon multinormes inhérent femme C48

Réf.: 718815128933C48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
    Couleur marineblau / high vis gelb
    Taille de confection DE 48
    Type de produit Pantalons de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 718815128933C48
    EAN / GTIN 7330509664117
    Réf. fabricant 718815128933C48

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, ignifuge, antistatique, 260 g/m²

    Poches
    Poches arrière avec soufflet, renforcées et rabat
    Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo, poche jambe avec rabat et bouton pression
    Poches intérieures coudées
    Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
    Poche extérieure de protection du genou

    Détails
    Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés
    Loops, une avec anneau en D
    Manchette à fermeture éclair en plastique
    Étiquettes de certification externes
    Fonctionnalité
    Repoussant l'huile, la saleté et l'eau, Sans métal
    Renforcement
    Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au niveau du genou

    Reflex
    Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles
    Finition
    Largeur de bas de jambe réglable avec boutons-pression en plastique

    Lavage
    Lavage industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Pantalon femme ignifugé équipé de poches intelligentes qui répond aux exigences de certification
    • Le tissu est un matériau ripstop inhérent avec une bonne résistance à la déchirure qui permet au pantalon de résister à des exigences difficiles dans des environnements exposés
    • Le renfort CORDURA®/Kevlar®/Protal® dans les genoux et le double matériau dans les poches augmentent la résistance à l'usure et la durée de vie du vêtement
    • Certifié selon EN ISO 20471 Classe 1 : EN 13034 PB (6) : EN 1149-5 : EN ISO 11611 Classe 1 A1, A2 : EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 et IEC 61482-2 Classe 1
    • ATPV : 11,9 cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1