Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition hydrofuge, 240g/m²
Détails
Les boucles, une avec anneau en D
Couture d'entrejambe renforcée
Venture à glissière en plastique
Elastique à la taille
Fonctionnalité
Coupe femme
Panneau extensible à l'entrejambe et au dos
Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes autour des jambes, Bande réfléchissante de 60 mm de large
Poches
Poches à clous renforcées à trois compartiments sur le devant
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche sur la jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire et poche téléphone
Poches intérieures
Poche arrière, une avec rabat
Renforcement
Poches à clous et poche mètre renforcées en CORDURA®
Description:
- Short hi-visuel confortable et flexible avec une coupe féminine
- Il est doté de panneaux extensibles à l'entrejambe, au siège et à l'empiècement
- Rembourrage réfléchissant, poche arrière avec rabat, poche sur la cuisse, poche pour téléphone, poche pour carte d'identité et une poche pour règle et une poche à clous renforcées de CORDURA®
- Certifié selon la norme EN ISO 20471, Classe 1
Norme:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V