• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Short haute-vis +stretch femme C38

Réf.: 718618113300C38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur high vis gelb
Taille de confection DE 38
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 718618113300C38
EAN / GTIN 7330509729755
Réf. fabricant 718618113300C38

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition hydrofuge, 240g/m²
Détails
Les boucles, une avec anneau en D
Couture d'entrejambe renforcée
Venture à glissière en plastique
Elastique à la taille

Fonctionnalité
Coupe femme
Panneau extensible à l'entrejambe et au dos

Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes autour des jambes, Bande réfléchissante de 60 mm de large
Poches
Poches à clous renforcées à trois compartiments sur le devant
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche sur la jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire et poche téléphone
Poches intérieures
Poche arrière, une avec rabat
Renforcement
Poches à clous et poche mètre renforcées en CORDURA®

Description:

  • Short hi-visuel confortable et flexible avec une coupe féminine
  • Il est doté de panneaux extensibles à l'entrejambe, au siège et à l'empiècement
  • Rembourrage réfléchissant, poche arrière avec rabat, poche sur la cuisse, poche pour téléphone, poche pour carte d'identité et une poche pour règle et une poche à clous renforcées de CORDURA®
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, Classe 1

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification V